HM124646-90182 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
1358033 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

HM124646-90182

描述

TIMKEN HM124646-90182

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM124646; 4-11/16" Bore; 7-11/16" Outside Diameter; 5.385" Width; Double Row

制造商部件号

HM124646-90182

BDI部件号
1358033

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893480299
重量 / Kilogram
22.23
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HM124646
装配件号
90182
装配组件
HM124646 (2) | HM124618XD (1) | HM124646XA (1) | K85600 (2) | K86002 (2)
轴向游隙
0.001 to 0.006
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Heavy Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
HM124646-90182
重量/磅
48.955
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM124646; 4-11/16" Bore; 7-11/16" Outside Diameter; 5.385" Width; Double Row
孔径
4.688 英寸 | 119.075 毫米
装配件宽度
5.385 英寸 | 136.779 毫米
外径
7.688 英寸 | 195.275 毫米