TIMKEN
TIMKEN
HM124649-90113
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN HM124649-90113
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM124649; 4.723" Bore; 7-43/64" Outside Diameter; 4.931" Width; Double Row
制造商部件号
HM124649-90113
BDI部件号
1358042
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/HM124649-90113/p/1358042
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893697000
重量 / Kilogram
20.633
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HM124649
装配件号
90113
装配组件
HM124649 (2) | HM124616XD (1) | HM124649XA (1) | K85600 (1) | K89716 (1) | K517449 (1) | K517451 (1) | K517454 (1) | K512096 (1) | FUCHS RENOLIT MP3 (12) | K468761 (1) | K422091 (1) | K363088 (3)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Heavy Medium Duty | Spacer | seal | Vent fitting | Seal wear ring | Backing Ring | Enclosure | Grommet | Grease| end cap | locking plate | Cap screw
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM124649; 4.723" Bore; 7-43/64" Outside Diameter; 4.931" Width; Double Row
孔径
4.723 英寸 | 119.964 毫米
外径
7.672 英寸 | 194.869 毫米
装配件宽度
4.931 英寸 | 125.247 毫米