https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
TIMKEN
TIMKEN
HM124649-90189
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN HM124649-90189
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM124649; 4.723" Bore; 7-43/64" Outside Diameter; 4.931" Width; Double Row
制造商部件号
HM124649-90189
BDI部件号
1358045
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/HM124649-90189/p/1358045
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893847177
重量 / Kilogram
18.72
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HM124649
装配件号
90189
装配组件
HM124649 (2) | HM124616XD (1) | HM124649XA (1) | K363084 (1) | K363085 (1) | K363086 (1) | K422076 (4) | K422088 (4) | K422091 (1) | K468760 (1) | K468761 (1) | K468762 (1) | K468763 (1) | K56381 (3)
轴向游隙
0.023 to 0.029
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Heavy Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
HM124649-90189
重量/磅
41.229
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM124649; 4.723" Bore; 7-43/64" Outside Diameter; 4.931" Width; Double Row
外径
7.672 英寸 | 194.869 毫米
装配件宽度
4.931 英寸 | 125.247 毫米
孔径
4.723 英寸 | 119.964 毫米