TIMKEN
TIMKEN
HM127442-90196
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN HM127442-90196
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM127442; 5.117" Bore; 8.263" Outside Diameter; 4.957" Width; Double Row
制造商部件号
HM127442-90196
BDI部件号
1358068
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/HM127442-90196/p/1358068
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893978932
重量 / Kilogram
17.46
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HM127442
装配件号
90196
装配组件
HM127442 (2) | HM127417XD (1) | HM127442XC (1) | K478093 (2) | K86860 (2)
轴向游隙
0.023 to 0.029
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Heavy Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
HM127442-90196
重量/磅
38.492
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM127442; 5.117" Bore; 8.263" Outside Diameter; 4.957" Width; Double Row
装配件宽度
4.957 英寸 | 125.908 毫米
外径
8.263 英寸 | 209.88 毫米
孔径
5.117 英寸 | 129.972 毫米