HM127446-90012 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
1358074 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

HM127446-90012

描述

TIMKEN HM127446-90012

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM127446; 5.187" Bore; 8-3/16" Outside Diameter; 5.76" Width; Double Row

制造商部件号

HM127446-90012

BDI部件号
1358074

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893484525
重量 / Kilogram
21.48
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HM127446
装配件号
90012
装配组件
HM127446 (2) | HM127415XD (1) | HM127446XA (1) | K85507 (2) | K85525 (1) | K86860 (2) | K89716 (1)
轴向游隙
0.023 to 0.029
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Heavy Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
HM127446-90012
重量/磅
47.355
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM127446; 5.187" Bore; 8-3/16" Outside Diameter; 5.76" Width; Double Row
装配件宽度
5.76 英寸 | 146.304 毫米
孔径
5.187 英寸 | 131.75 毫米
外径
8.188 英寸 | 207.975 毫米