TIMKEN
TIMKEN
HM127446-90114
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN HM127446-90114
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM127446; 5.187" Bore; 8-3/16" Outside Diameter; 5.76" Width; Double Row
制造商部件号
HM127446-90114
BDI部件号
1358083
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/HM127446-90114/p/1358083
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893484969
重量 / Kilogram
21.87
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HM127446
装配件号
90114
装配组件
HM127446 (2) | HM127415XD (1) | HM127446XA (1) | K120178 (1) | K46462 (1) | K85507 (2) | K86860 (2)
轴向游隙
0.023 to 0.029
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Heavy Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
HM127446-90114
重量/磅
48.16
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM127446; 5.187" Bore; 8-3/16" Outside Diameter; 5.76" Width; Double Row
装配件宽度
5.76 英寸 | 146.304 毫米
孔径
5.187 英寸 | 131.75 毫米
外径
8.188 英寸 | 207.975 毫米