TIMKEN
TIMKEN
HM127446-90167
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN HM127446-90167
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM127446; 5.187" Bore; 6.48" Outside Diameter; 2-1/4" Width; Double Row
制造商部件号
HM127446-90167
BDI部件号
20353283
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/HM127446-90167/p/20353283
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893847375
重量 / Kilogram
11.226
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HM127446
装配件号
90167
装配组件
HM127446 (2) | HM127415XD (1) | HM127446XA (1) | K85507 (2) | K86860 (2) | M942 (12)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Heavy Medium Duty | 1 Spacer | 2 Seal Wear Ring | 2 Seal | 12 Grease
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
24.75
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM127446; 5.187" Bore; 6.48" Outside Diameter; 2-1/4" Width; Double Row
外径
6.48 英寸 | 164.592 毫米
孔径
5.187 英寸 | 131.75 毫米
装配件宽度
2.25 英寸 | 57.15 毫米