HM129843-90182 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
1358122 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

HM129843-90182

描述

TIMKEN HM129843-90182

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM129843; 5.511" Bore; 8-21/32" Outside Diameter; 5.21" Width; Double Row

制造商部件号

HM129843-90182

BDI部件号
1358122

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
重量 / Kilogram
22.2
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HM129843
装配件号
90182
装配组件
HM129843 (2) | HM129813XD (1) | HM129843XA (1) | K422076 (4) | K422083 (1) | K517450 (1) | K519642 (1) | K86861 (1) | K89716 (1)
轴向游隙
0.023 to 0.029
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Heavy Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
HM129843-90182
重量/磅
48.888
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM129843; 5.511" Bore; 8-21/32" Outside Diameter; 5.21" Width; Double Row
孔径
5.511 英寸 | 139.979 毫米
外径
8.656 英寸 | 219.862 毫米
装配件宽度
5.21 英寸 | 132.334 毫米