

TIMKEN
TIMKEN
HM129848-90354
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN HM129848-90354
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM129848; 5.687" Bore; 8-11/16" Outside Diameter; 6.135" Width; Double Row
制造商部件号
HM129848-90354
BDI部件号
1358194
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/HM129848-90354/p/1358194
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893825670
重量 / Kilogram
27.718
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HM129848
装配件号
90354
装配组件
HM129848 (2) | HM129814D (1) | HM129848XA (1) | K83093 (1) | K85095 (1) | K85508 (2) | K86861 (2) | K89716 (1) | K120190 (1)
轴向游隙
0.023 to 0.029
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Heavy Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
HM129848-90354
重量/磅
61.108
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM129848; 5.687" Bore; 8-11/16" Outside Diameter; 6.135" Width; Double Row
外径
8.688 英寸 | 220.675 毫米
装配件宽度
6.135 英寸 | 155.829 毫米
孔径
5.687 英寸 | 144.45 毫米