HM129848-90376 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
1358204 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

HM129848-90376

描述

TIMKEN HM129848-90376

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM129848; 5.687" Bore; 8-11/16" Outside Diameter; 6.135" Width; Double Row

制造商部件号

HM129848-90376

BDI部件号
1358204

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893543048
重量 / Kilogram
27.721
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HM129848
装配件号
90376
装配组件
HM129848 (2) | HM129814XD (1) | HM129848XA (1) | K150049 (1) | K153392 (2) | K86861 (2)
轴向游隙
0.023 to 0.029
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Heavy Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
HM129848-90376
重量/磅
61.114
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM129848; 5.687" Bore; 8-11/16" Outside Diameter; 6.135" Width; Double Row
外径
8.688 英寸 | 220.675 毫米
孔径
5.687 英寸 | 144.45 毫米
装配件宽度
6.135 英寸 | 155.829 毫米