TIMKEN
TIMKEN
HM129848-90390
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN HM129848-90390
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM129848; 5.687" Bore; 8.68" Outside Diameter; " Width; Double Row
制造商部件号
HM129848-90390
BDI部件号
1358209
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/HM129848-90390/p/1358209
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893982427
重量 / Kilogram
27.052
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HM129848
装配件号
90390
装配组件
HM129848 (2) | HM129814XD (1) | HM129848XA (1) | K98081 (2) | K46462 (1) | K86861 (2) | K462059 (1) | M942 (14)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Heavy Medium Duty | 1 Cone Spacer | 2 Seal Wear Ring | 1 Plug | 2 Seal | 1 Backing Ring | 14 Grease
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
59.64
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM129848; 5.687" Bore; 8.68" Outside Diameter; " Width; Double Row
孔径
5.687 英寸 | 144.45 毫米
外径
8.68 英寸 | 220.472 毫米