HM133436-90302 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
1358230 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

HM133436-90302

描述

TIMKEN HM133436-90302

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM133436; 5.904" Bore; 9.838" Outside Diameter; 6.054" Width; Double Row

制造商部件号

HM133436-90302

BDI部件号
1358230

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893551449
重量 / Kilogram
32.69
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HM133436
装配件号
90302
装配组件
HM133436 (2) | HM133413XD (1) | HM133436XA (1) | K135416 (1) | K135417 (1) | K422075 (1) | K422077 (1) | K512090 (1) | K512096 (1)
轴向游隙
0.023 to 0.029
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Heavy Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
HM133436-90302
重量/磅
72
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM133436; 5.904" Bore; 9.838" Outside Diameter; 6.054" Width; Double Row
外径
9.838 英寸 | 249.885 毫米
孔径
5.904 英寸 | 149.962 毫米
装配件宽度
6.054 英寸 | 153.772 毫米