TIMKEN
TIMKEN
HM133436-90590
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN HM133436-90590
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM133436; 5.904" Bore; 9.83" Outside Diameter; " Width; Double Row
制造商部件号
HM133436-90590
BDI部件号
1358234
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/HM133436-90590/p/1358234
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893887531
重量 / Kilogram
35.309
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HM133436
装配件号
90590
装配组件
HM133436 (2) | HM133413XD (1) | HM133436XA (1) | K152313 (2) | K152620 (1) | K152621 (1) | SHELL GADUSRAIL S3 EUFR (1)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Heavy Medium Duty | 1 Spacer | 2 HDL Seal | 1 Backing Spacer | 1 Backing Ring | 11 Grease
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
77.84
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM133436; 5.904" Bore; 9.83" Outside Diameter; " Width; Double Row
外径
9.83 英寸 | 249.682 毫米
孔径
5.904 英寸 | 149.962 毫米