TIMKEN
TIMKEN
HM133444-90028
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN HM133444-90028
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM133444; 6.187" Bore; 9-15/16" Outside Diameter; 7.005" Width; Double Row
制造商部件号
HM133444-90028
BDI部件号
1358249
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/HM133444-90028/p/1358249
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893108353
重量 / Kilogram
42.37
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HM133444
装配件号
90028
装配组件
HM133444 (2) | HM133416XD (1) | HM133444XA (1) | K147750 (2) | K85509 (2) | K85516 (1) | K89716 (1)
轴向游隙
0.023 to 0.029
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Heavy Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
HM133444-90028
重量/磅
93.326
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM133444; 6.187" Bore; 9-15/16" Outside Diameter; 7.005" Width; Double Row
孔径
6.187 英寸 | 157.15 毫米
装配件宽度
7.005 英寸 | 177.927 毫米
外径
9.938 英寸 | 252.425 毫米