https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
TIMKEN
TIMKEN
HM133444-90227
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN HM133444-90227
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM133444; 6.187" Bore; 9-15/16" Outside Diameter; 7.005" Width; Double Row
制造商部件号
HM133444-90227
BDI部件号
1358276
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/HM133444-90227/p/1358276
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893823096
重量 / Kilogram
45.636
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HM133444
装配件号
90227
装配组件
HM133444 (2) | HM133416XD (1) | HM133444XA (1) | K151590 (2) | K523748 (1) | K524466 (1) | K84324 (1) | K84351 (3) | K85520 (2)
轴向游隙
0.023 to 0.029
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Heavy Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
HM133444-90227
重量/磅
100.61
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM133444; 6.187" Bore; 9-15/16" Outside Diameter; 7.005" Width; Double Row
孔径
6.187 英寸 | 157.15 毫米
装配件宽度
7.005 英寸 | 177.927 毫米
外径
9.938 英寸 | 252.425 毫米