TIMKEN
TIMKEN
HM133444-90349
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN HM133444-90349
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM133444; 6.187" Bore; 7.84" Outside Diameter; 2-3/4" Width; Double Row
制造商部件号
HM133444-90349
BDI部件号
19287723
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/HM133444-90349/p/19287723
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893553610
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HM133444
装配件号
90349
装配组件
HM133444 (2) | HM133416XD (1) | HM133444XA (1) | K151590 (2) | K524466 (1) | K147750 (2) | M942 (18) | K84324 (1) | K84351 (3) | K523748 (1)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Heavy Medium Duty | 1 Spacer | 2 HDL Seal 18 Grease | 1 Locking Plate | 3 Screw Cap | 1 End Cap
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
101.22
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM133444; 6.187" Bore; 7.84" Outside Diameter; 2-3/4" Width; Double Row
孔径
6.187 英寸 | 157.15 毫米
外径
7.84 英寸 | 199.136 毫米
装配件宽度
2.75 英寸 | 69.85 毫米