https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg HM133444-90425
17201355 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

HM133444-90425

描述

TIMKEN HM133444-90425

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM133444; 6.187" Bore; 9.93" Outside Diameter; 7.01" Width; Double Row

制造商部件号

HM133444-90425

BDI部件号
17201355

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893848037
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HM133444
装配件号
90425
装配组件
HM133444 (2) | HM133416XD (1) | HM133444XA (1) | K85509 (2) | K85520 (2) | K89716 (1) | K125685 (1) | M942 (22) | K84324 (1) | K84351 (3) | K523748 (1)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Heavy Medium Duty | 1 Cone Spacer | 2 Seal Wear Ring | 2 Seal | 1 Vent Fitting | 1 Backing Ring | 22 Grease | 1 Locking Plate | 3 Screw Cap | 1 End Cap
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
98.84
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM133444; 6.187" Bore; 9.93" Outside Diameter; 7.01" Width; Double Row
孔径
6.187 英寸 | 157.15 毫米
外径
9.93 英寸 | 252.222 毫米
装配件宽度
7.01 英寸 | 178.054 毫米