HM133444-90550 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
1358303 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

HM133444-90550

描述

TIMKEN HM133444-90550

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM133444; 6.187" Bore; 9.838" Outside Diameter; 6.054" Width; Double Row

制造商部件号

HM133444-90550

BDI部件号
1358303

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893456799
重量 / Kilogram
32.25
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HM133444
装配件号
90550
装配组件
HM133444 (2) | HM133413XD (1) | NP115833 (1) | K143292 (2) | K147750 (2)
轴向游隙
0.023 to 0.029
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Heavy Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
HM133444-90550
重量/磅
71.04
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM133444; 6.187" Bore; 9.838" Outside Diameter; 6.054" Width; Double Row
孔径
6.187 英寸 | 157.15 毫米
外径
9.838 英寸 | 249.885 毫米
装配件宽度
6.054 英寸 | 153.772 毫米