https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg HM133444-90R01
1358332 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

HM133444-90R01

描述

TIMKEN HM133444-90R01

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM133444; 6.187" Bore; 9.93" Outside Diameter; " Width; Double Row

制造商部件号

HM133444-90R01

BDI部件号
1358332

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893940885
重量 / Kilogram
36.495
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HM133444
装配件号
90R01
装配组件
HM133444 (2) | HM133416XD (1) | HM133444XA (1) | K85509 (2) | K85520 (2)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Heavy Medium Duty | 1 Spacer | 2 Seal Wear Ring | 2 Seal
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
80.45
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM133444; 6.187" Bore; 9.93" Outside Diameter; " Width; Double Row
外径
9.93 英寸 | 252.222 毫米
孔径
6.187 英寸 | 157.15 毫米