TIMKEN
TIMKEN
HM136940-90152
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN HM136940-90152
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM136940; 6-1/2" Bore; 10-7/8" Outside Diameter; 7.127" Width; Double Row
制造商部件号
HM136940-90152
BDI部件号
1358351
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/HM136940-90152/p/1358351
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893498478
重量 / Kilogram
48.44
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HM136940
装配件号
90152
装配组件
HM136940 (2) | HM136916XD (1) | HM136940XA (1) | K89716 (1) | K96501 (2) | K96537 (2) | K96539 (1)
轴向游隙
0.023 to 0.029
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Heavy Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
HM136940-90152
重量/磅
106.688
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM136940; 6-1/2" Bore; 10-7/8" Outside Diameter; 7.127" Width; Double Row
孔径
6.5 英寸 | 165.1 毫米
装配件宽度
7.127 英寸 | 181.026 毫米
外径
10.875 英寸 | 276.225 毫米