TIMKEN
TIMKEN
HM136948-90222
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN HM136948-90222
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM136948; 7" Bore; 10-7/8" Outside Diameter; 7.127" Width; Double Row
制造商部件号
HM136948-90222
BDI部件号
1358359
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/HM136948-90222/p/1358359
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893848136
重量 / Kilogram
48.33
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HM136948
装配件号
90222
装配组件
HM136948 (2) | HM136916XD (1) | HM136948XA (1) | K151304 (1) | K153391 (2) | K96501 (2)
轴向游隙
0.023 to 0.029
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Heavy Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
HM136948-90222
重量/磅
106.444
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM136948; 7" Bore; 10-7/8" Outside Diameter; 7.127" Width; Double Row
装配件宽度
7.127 英寸 | 181.026 毫米
孔径
7 英寸 | 177.8 毫米
外径
10.875 英寸 | 276.225 毫米