HM136948-90241 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
1358365 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

HM136948-90241

描述

TIMKEN HM136948-90241

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM136948; 7" Bore; 10-7/8" Outside Diameter; 7.127" Width; Double Row

制造商部件号

HM136948-90241

BDI部件号
1358365

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893848143
重量 / Kilogram
48.026
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HM136948
装配件号
90241
装配组件
HM136948 (2) | HM136916XD (1) | HM136948XA (1) | K147767 (2) | K399074 (1) | K74588 (3) | K75801 (1) | K96501 (2)
轴向游隙
0.023 to 0.029
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Heavy Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
HM136948-90241
重量/磅
105.88
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM136948; 7" Bore; 10-7/8" Outside Diameter; 7.127" Width; Double Row
装配件宽度
7.127 英寸 | 181.026 毫米
外径
10.875 英寸 | 276.225 毫米
孔径
7 英寸 | 177.8 毫米