TIMKEN
TIMKEN
HM218238-99401
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN HM218238-99401
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM218238; 3.149" Bore; 5.786" Outside Diameter; 1.575" Width; Single Row
制造商部件号
HM218238-99401
BDI部件号
1425180
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/HM218238-99401/p/1425180
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893660080
重量 / Kilogram
1.628
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HM218238
装配组件
HM218238 (1) | HM218210 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Heavy Medium Duty | Stamped Steel Cage Material
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
6.5
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM218238; 3.149" Bore; 5.786" Outside Diameter; 1.575" Width; Single Row
装配件宽度
1.575 英寸 | 40 毫米
孔径
3.149 英寸 | 79.985 毫米
外径
5.786 英寸 | 146.975 毫米