HM218248-902A3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-2SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTA5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmpMMmd4TXk4eE1EYzNNVEEzTVRVMk5UZzFOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekpUUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5MjVlYzVkNGE1OWM0YzZiZjNkYzA0YjBmMzYxMjZmYTczNTE0YTljYjJiNDJlMDY0NDRiZTRjNzZkNzYxYzdm
1358483 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

HM218248-902A3

描述

TIMKEN HM218248-902A3

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM218248; 3.542" Bore; 5.786" Outside Diameter; 3.15" Width; Double Row

制造商部件号

HM218248-902A3

BDI部件号
1358483

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893041148
重量 / Kilogram
5.243
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HM218248
装配件号
902A3
装配组件
HM218248 (2) | HM218210 (2) | HM218210EE (1)
轴向游隙
0.004
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup | Heavy Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
HM218248-902A3
重量/磅
11.849
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM218248; 3.542" Bore; 5.786" Outside Diameter; 3.15" Width; Double Row
外径
5.786 英寸 | 146.975 毫米
装配件宽度
3.15 英寸 | 80 毫米
孔径
3.542 英寸 | 89.967 毫米