TIMKEN
TIMKEN
HM231149-90098
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN HM231149-90098
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM231149; 5-7/8" Bore; 9-5/16" Outside Diameter; 5-3/16" Width; Double Row
制造商部件号
HM231149-90098
BDI部件号
1358571
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/HM231149-90098/p/1358571
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893525280
重量 / Kilogram
20.59
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HM231149
装配件号
90098
装配组件
HM231149 (2) | HM231111CD (1) | HM231149XA (1)
轴向游隙
0.024
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Heavy Medium Duty | Outer Race with Oil Holes and Groove
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
HM231149-90098
重量/磅
45.393
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM231149; 5-7/8" Bore; 9-5/16" Outside Diameter; 5-3/16" Width; Double Row
外径
9.313 英寸 | 236.55 毫米
装配件宽度
5.188 英寸 | 131.775 毫米
孔径
5.875 英寸 | 149.225 毫米