HM231149-90103 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-438-90092-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJoaFpDOHhNRGd5TkRBd01qa3lPRFkzTUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFUlBYelF6T0Y4NU1EQTVNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjYxZDQ0ZGE2MGUwNTk2OTRkMjNmMDYwZWRhZWI2YTYyZGMzMGUxMDk0NzgzMjI1ZDhlMmNjZGVmNWNhMjNjZQ
1358575 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

HM231149-90103

描述

TIMKEN HM231149-90103

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM231149; 5-7/8" Bore; 9-5/16" Outside Diameter; 5-3/16" Width; Double Row

制造商部件号

HM231149-90103

BDI部件号
1358575

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893525327
重量 / Kilogram
20.589
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HM231149
装配件号
90103
装配组件
HM231149 (2) | HM231111CD (1) | HM231149XA (1)
轴向游隙
0.02
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Heavy Medium Duty | Outer Race with Oil Holes and Groove
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
HM231149-90103
重量/磅
45.39
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM231149; 5-7/8" Bore; 9-5/16" Outside Diameter; 5-3/16" Width; Double Row
外径
9.313 英寸 | 236.55 毫米
孔径
5.875 英寸 | 149.225 毫米
装配件宽度
5.188 英寸 | 131.775 毫米