HM231149-902A5 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-2TS-DM-4-8OD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA5MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF3TDJnMVppOHhNRGd5TVRRM01EUXlNVEF5TWk5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZk1sUlRYMFJOWHpSZk9FOUVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGEwZjU1MTkyMWVkMGQyMTM2MDY0MGE4OTUwMzUzM2UwZTRmMWVmZDVlYjAwOThiN2IzZDJmMjcyODJhNDIzNjU
1358580 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

HM231149-902A5

描述

TIMKEN HM231149-902A5

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM231149; 5-7/8" Bore; 9.31" Outside Diameter; 4-1/2" Width; Double Row

制造商部件号

HM231149-902A5

BDI部件号
1358580

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893941103
重量 / Kilogram
19.306
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HM231149
装配件号
902A5
装配组件
HM231149 (2) | HM231110 (2) | HM231110EC (1)
轴向游隙
0.02
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup | Heavy Medium Duty | 1 Cup Spacer
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM231149; 5-7/8" Bore; 9.31" Outside Diameter; 4-1/2" Width; Double Row
外径
9.31 英寸 | 236.474 毫米
孔径
5.875 英寸 | 149.225 毫米
装配件宽度
4.5 英寸 | 114.3 毫米