HM235145TA-90010 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxoTDJnMk5pOHhNREl6TlRNM01EQTNPREl6T0M5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZWRk5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGZlZTcxZjNkNWYwN2UxMDJjNzYxNzY0MDNiNzJlZGRjN2VjNTZiMGZhMzBmNDBiZTA3MmE1ZDNmNThkYTVhZGY
1358598 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

HM235145TA-90010

描述

TIMKEN HM235145TA-90010

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM235145TA; 6.831" Bore; 10-31/32" Outside Diameter; 4-11/16" Width; Single Row

制造商部件号

HM235145TA-90010

BDI部件号
1358598

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893532790
重量 / Kilogram
26.295
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HM235145TA
装配件号
90010
装配组件
HM235145TA (1) | HM235149TA (1) | HM235115DA (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Heavy Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM235145TA; 6.831" Bore; 10-31/32" Outside Diameter; 4-11/16" Width; Single Row
孔径
6.831 英寸 | 173.507 毫米
装配件宽度
4.688 英寸 | 119.075 毫米
外径
10.969 英寸 | 278.613 毫米