TIMKEN
TIMKEN
HM235145TA-90011
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN HM235145TA-90011
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM235145TA; 6.831" Bore; 10" Outside Diameter; 4-11/16" Width; Double Row
制造商部件号
HM235145TA-90011
BDI部件号
1358599
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/HM235145TA-90011/p/1358599
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893532806
重量 / Kilogram
20.208
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HM235145TA
装配件号
90011
装配组件
HM235145TA (1) | HM235149TA (1) | HM235110DA (1) | HM235116DX (1)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Heavy Medium Duty | 1 Cup Adapter
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM235145TA; 6.831" Bore; 10" Outside Diameter; 4-11/16" Width; Double Row
装配件宽度
4.688 英寸 | 119.075 毫米
孔径
6.831 英寸 | 173.507 毫米
外径
10 英寸 | 254 毫米