HM237532-90150 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-438-90092-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJoaFpDOHhNRGd5TkRBd01qa3lPRFkzTUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFUlBYelF6T0Y4NU1EQTVNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjYxZDQ0ZGE2MGUwNTk2OTRkMjNmMDYwZWRhZWI2YTYyZGMzMGUxMDk0NzgzMjI1ZDhlMmNjZGVmNWNhMjNjZQ
1358619 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

HM237532-90150

描述

TIMKEN HM237532-90150

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM237532; 6.312" Bore; 11-3/8" Outside Diameter; 5-5/8" Width; Double Row

制造商部件号

HM237532-90150

BDI部件号
1358619

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893534831
重量 / Kilogram
36.706
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HM237532
装配件号
90150
装配组件
HM237532 (2) | HM237510CD (1) | HM237532XC (1)
轴向游隙
0.016
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Heavy Medium Duty | Outer Race with Oil Holes and Groove
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
HM237532-90150
重量/磅
83.951
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM237532; 6.312" Bore; 11-3/8" Outside Diameter; 5-5/8" Width; Double Row
孔径
6.312 英寸 | 160.325 毫米
装配件宽度
5.625 英寸 | 142.875 毫米
外径
11.375 英寸 | 288.925 毫米