TIMKEN
TIMKEN
HM237542-902A1
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN HM237542-902A1
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM237542; 6-7/8" Bore; 11-3/8" Outside Diameter; 5-5/8" Width; Double Row
制造商部件号
HM237542-902A1
BDI部件号
1358661
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/HM237542-902A1/p/1358661
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893535951
重量 / Kilogram
34.46
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HM237542
装配件号
902A1
装配组件
HM237542 (2) | HM237510CD (1) | HM237542XA (1)
轴向游隙
0.024
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Heavy Medium Duty | Outer Race with Oil Holes and Groove
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
HM237542-902A1
重量/磅
75.9
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM237542; 6-7/8" Bore; 11-3/8" Outside Diameter; 5-5/8" Width; Double Row
外径
11.375 英寸 | 288.925 毫米
孔径
6.875 英寸 | 174.625 毫米
装配件宽度
5.625 英寸 | 142.875 毫米