KOYO
KOYO
HM237545/10
KOYO KOYO
描述
KOYO HM237545/10
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM237545; 7" Bore; 11-3/8" Outside Diameter; 2-1/2" Width; Single Row
制造商部件号
HM237545/10
BDI部件号
20865630
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/HM237545-10/p/20865630
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0605790371318
重量 / Kilogram
15.65
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HM237545
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Heavy Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
34.5
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM237545; 7" Bore; 11-3/8" Outside Diameter; 2-1/2" Width; Single Row
外径
11.375 英寸 | 288.925 毫米
孔径
7 英寸 | 177.8 毫米
装配件宽度
2.5 英寸 | 63.5 毫米