HM237545-903D6 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-438-90092-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJoaFpDOHhNRGd5TkRBd01qa3lPRFkzTUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFUlBYelF6T0Y4NU1EQTVNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjYxZDQ0ZGE2MGUwNTk2OTRkMjNmMDYwZWRhZWI2YTYyZGMzMGUxMDk0NzgzMjI1ZDhlMmNjZGVmNWNhMjNjZQ
1358710 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

HM237545-903D6

描述

TIMKEN HM237545-903D6

Tapered Roller Bearing Assembly; Class 3 Precision; Basic Number HM237545; 7" Bore; 11-3/8" Outside Diameter; 5-5/8" Width; Double Row

制造商部件号

HM237545-903D6

BDI部件号
1358710

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893557823
重量 / Kilogram
33.136
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Class 3
部件
Assembly
基本号码
HM237545
装配件号
903D6
装配组件
HM237545-30000 (2) | HM237510CD-30000 (1) | HM237545XC-20000 (1)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
71.625
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 3 Precision; Basic Number HM237545; 7" Bore; 11-3/8" Outside Diameter; 5-5/8" Width; Double Row
孔径
7 英寸 | 177.8 毫米
外径
11.375 英寸 | 288.925 毫米
装配件宽度
5.625 英寸 | 142.875 毫米