HM252343-90056 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-438-90092-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJoaFpDOHhNRGd5TkRBd01qa3lPRFkzTUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFUlBYelF6T0Y4NU1EQTVNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjYxZDQ0ZGE2MGUwNTk2OTRkMjNmMDYwZWRhZWI2YTYyZGMzMGUxMDk0NzgzMjI1ZDhlMmNjZGVmNWNhMjNjZQ
1358746 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

HM252343-90056

描述

TIMKEN HM252343-90056

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM252343; 10" Bore; 16.997" Outside Diameter; 6-13/16" Width; Double Row

制造商部件号

HM252343-90056

BDI部件号
1358746

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893043852
重量 / Kilogram
90.54
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HM252343
装配件号
90056
装配组件
HM252343 (2) | HM252315D (1) | HM252343XA (1)
轴向游隙
0.028
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Heavy Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
HM252343-90056
重量/磅
199.437
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM252343; 10" Bore; 16.997" Outside Diameter; 6-13/16" Width; Double Row
外径
16.997 英寸 | 431.724 毫米
装配件宽度
6.813 英寸 | 173.05 毫米
孔径
10 英寸 | 254 毫米