HM252343-90128 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
1358749 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

HM252343-90128

描述

TIMKEN HM252343-90128

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM252343; 10" Bore; 16-5/8" Outside Diameter; 6-13/16" Width; Double Row

制造商部件号

HM252343-90128

BDI部件号
1358749

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893556567
重量 / Kilogram
84.184
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HM252343
装配件号
90128
装配组件
HM252343 (2) | HM252311D (1) | HM252343XA (1)
轴向游隙
0.02
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Heavy Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
HM252343-90128
重量/磅
185.427
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM252343; 10" Bore; 16-5/8" Outside Diameter; 6-13/16" Width; Double Row
外径
16.625 英寸 | 422.275 毫米
孔径
10 英寸 | 254 毫米
装配件宽度
6.813 英寸 | 173.05 毫米