HM252349-90126 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-PN-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODcxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQTVMMmcyWVM4eE1EZ3lNVFEzTXpJek9UQTNNQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlJGSlVVa0pmVkVSUFgxQk9YME5IWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkNzliOTU1YWE1NjRjZDZkNWEyNTliNWVmMjM2MmNkNTczMGJmNTIyYzdkNmVkY2ExMjc2YWQ3ZGQzM2FlZDk0
1358790 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

HM252349-90126

描述

TIMKEN HM252349-90126

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM252349; 10-1/4" Bore; 16-5/8" Outside Diameter; 7-1/32" Width; Double Row

制造商部件号

HM252349-90126

BDI部件号
1358790

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893557540
重量 / Kilogram
86.686
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HM252349
装配件号
90126
装配组件
HM252349 (2) | HM252310CD (1) | HM252349XB (1)
轴向游隙
0.036
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Heavy Medium Duty | Outer Race with Oil Holes and Groove
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
HM252349-90126
重量/磅
191.11
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM252349; 10-1/4" Bore; 16-5/8" Outside Diameter; 7-1/32" Width; Double Row
孔径
10.25 英寸 | 260.35 毫米
装配件宽度
7.031 英寸 | 178.587 毫米
外径
16.625 英寸 | 422.275 毫米