TIMKEN
TIMKEN
HM256846TD-90030
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN HM256846TD-90030
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM256846; 11.714" Bore; 16-5/8" Outside Diameter; 5-15/16" Width; Double Row
制造商部件号
HM256846TD-90030
BDI部件号
1358808
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/HM256846TD-90030/p/1358808
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893560557
重量 / Kilogram
76.631
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HM256846
装配件号
90030
装配组件
HM256846TD (1) | HM256810 (2) | HM256810EA (1)
轴向游隙
0.04
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Double Cone | 2 Single Cup | Heavy Medium Duty | Tapered Bore
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
HM256846TD-90030
重量/磅
168.791
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM256846; 11.714" Bore; 16-5/8" Outside Diameter; 5-15/16" Width; Double Row
孔径
11.714 英寸 | 297.536 毫米
外径
16.625 英寸 | 422.275 毫米
装配件宽度
5.938 英寸 | 150.825 毫米