https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-4SCN-2DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM1NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZpTDJnMFlTOHhNRGN4TURrek5qWXhOams1TUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWODBVME5PWHpKRVExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MzA5N2Q4NWQxNWEzZDg0MTNmYzhjYmY4YTJjOTA4YmY4YWJlOWJjMzQ1OWEwMDQwYjA4MGNlNmU5NTJhMTU5OA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-4SCN-2DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM1NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZpTDJnMFlTOHhNRGN4TURrek5qWXhOams1TUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWODBVME5PWHpKRVExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MzA5N2Q4NWQxNWEzZDg0MTNmYzhjYmY4YTJjOTA4YmY4YWJlOWJjMzQ1OWEwMDQwYjA4MGNlNmU5NTJhMTU5OA
TIMKEN
TIMKEN
HM256849-90073
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN HM256849-90073
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM256849; 11-13/16" Bore; 16-5/8" Outside Diameter; 13-3/4" Width; Quadruple Row
制造商部件号
HM256849-90073
BDI部件号
1358820
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/HM256849-90073/p/1358820
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893045504
重量 / Kilogram
149.44
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HM256849
装配件号
90073
装配组件
HM256849 (4) | HM256810CD (2) | HM256810EB (1) | HM256849XB (2)
轴向游隙
0.024
圆锥滚子列数
Quadruple Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4 Single Cone | 2 Double Cup | Heavy Medium Duty | Outer Race with Oil Holes and Groove
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
HM256849-90073
重量/磅
329.163
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM256849; 11-13/16" Bore; 16-5/8" Outside Diameter; 13-3/4" Width; Quadruple Row
外径
16.625 英寸 | 422.275 毫米
孔径
11.813 英寸 | 300.05 毫米
装配件宽度
13.75 英寸 | 349.25 毫米