https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDI-PN-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTEwMXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTNMMmczWlM4eE1EZ3lNVFE0TXprNE5qazNOQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlJGSlVVa0pmVkVSSlgxQk9YME5IWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4ZTE0NDMyOWZiYWQ0OTA0N2U4YWQ3MDhlZDE0ZTA4ZDM5YjMyMzM3YjQ3Njc2Mzk1Yjk1MjM0ZGVhNmNhYjZk
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDI-PN-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTEwMXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTNMMmczWlM4eE1EZ3lNVFE0TXprNE5qazNOQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlJGSlVVa0pmVkVSSlgxQk9YME5IWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4ZTE0NDMyOWZiYWQ0OTA0N2U4YWQ3MDhlZDE0ZTA4ZDM5YjMyMzM3YjQ3Njc2Mzk1Yjk1MjM0ZGVhNmNhYjZk
TIMKEN
TIMKEN
HM256849D-90056
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN HM256849D-90056
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM256849; 11-13/16" Bore; 16-5/8" Outside Diameter; 5-15/16" Width; Double Row
制造商部件号
HM256849D-90056
BDI部件号
1358832
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/HM256849D-90056/p/1358832
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893561110
重量 / Kilogram
69.56
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HM256849
装配件号
90056
装配组件
HM256849D (1) | HM256810 (2) | HM256810EA (1)
轴向游隙
0.004
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Double Cone | 2 Single Cup | Heavy Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
HM256849D-90056
重量/磅
153.354
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM256849; 11-13/16" Bore; 16-5/8" Outside Diameter; 5-15/16" Width; Double Row
外径
16.625 英寸 | 422.275 毫米
孔径
11.813 英寸 | 300.05 毫米
装配件宽度
5.938 英寸 | 150.825 毫米