TIMKEN
TIMKEN
HM259045TD-90060
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN HM259045TD-90060
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM259045; 12.445" Bore; 17-5/8" Outside Diameter; 6.198" Width; Double Row
制造商部件号
HM259045TD-90060
BDI部件号
1358853
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/HM259045TD-90060/p/1358853
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893563305
重量 / Kilogram
90.07
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HM259045
装配件号
90060
装配组件
HM259045TD (1) | HM259010 (2) | HM259010EA (1)
轴向游隙
0.04
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Double Cone | 2 Single Cup | Heavy Medium Duty | Tapered Bore
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
HM259045TD-90060
重量/磅
198.394
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM259045; 12.445" Bore; 17-5/8" Outside Diameter; 6.198" Width; Double Row
装配件宽度
6.198 英寸 | 157.429 毫米
孔径
12.445 英寸 | 316.103 毫米
外径
17.625 英寸 | 447.675 毫米