HM259049-90063 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-PN-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODcxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQTVMMmcyWVM4eE1EZ3lNVFEzTXpJek9UQTNNQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlJGSlVVa0pmVkVSUFgxQk9YME5IWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkNzliOTU1YWE1NjRjZDZkNWEyNTliNWVmMjM2MmNkNTczMGJmNTIyYzdkNmVkY2ExMjc2YWQ3ZGQzM2FlZDk0
1358866 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

HM259049-90063

描述

TIMKEN HM259049-90063

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM259049; 12-1/2" Bore; 17-5/8" Outside Diameter; 7-1/8" Width; Double Row

制造商部件号

HM259049-90063

BDI部件号
1358866

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893563657
重量 / Kilogram
85.528
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HM259049
装配件号
90063
装配组件
HM259049 (2) | HM259010CD (1) | HM259049XB (1)
轴向游隙
0.04
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Heavy Medium Duty | Outer Race with Oil Holes and Groove
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
HM259049-90063
重量/磅
188.558
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM259049; 12-1/2" Bore; 17-5/8" Outside Diameter; 7-1/8" Width; Double Row
外径
17.625 英寸 | 447.675 毫米
孔径
12.5 英寸 | 317.5 毫米
装配件宽度
7.125 英寸 | 180.975 毫米