TIMKEN
TIMKEN
HM259049-902B9
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN HM259049-902B9
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM259049; 12-1/2" Bore; 17-5/8" Outside Diameter; 7-1/8" Width; Double Row
制造商部件号
HM259049-902B9
BDI部件号
1358876
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/HM259049-902B9/p/1358876
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893741567
重量 / Kilogram
85.528
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HM259049
装配件号
902B9
装配组件
HM259049 (2) | HM259010CD (1) | HM259049XB (1)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Heavy Medium Duty | Unground Cone Spacer | Outer Race with Oil Holes and Groove
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
HM259049-902B9
重量/磅
188.558
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM259049; 12-1/2" Bore; 17-5/8" Outside Diameter; 7-1/8" Width; Double Row
装配件宽度
7.125 英寸 | 180.975 毫米
外径
17.625 英寸 | 447.675 毫米
孔径
12.5 英寸 | 317.5 毫米