HM259049H-902C3 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-438-90092-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJoaFpDOHhNRGd5TkRBd01qa3lPRFkzTUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFUlBYelF6T0Y4NU1EQTVNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjYxZDQ0ZGE2MGUwNTk2OTRkMjNmMDYwZWRhZWI2YTYyZGMzMGUxMDk0NzgzMjI1ZDhlMmNjZGVmNWNhMjNjZQ
24625427 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

HM259049H-902C3

描述

TIMKEN HM259049H-902C3

Tapered Roller Bearing Assembly; Class 2 Precision; Basic Number HM259049H; 12-1/2" Bore; 17-5/8" Outside Diameter; 7-1/8" Width; Double Row

制造商部件号

HM259049H-902C3

BDI部件号
24625427

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893057521
重量 / Kilogram
86.575
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Class 2
部件
Assembly
基本号码
HM259049H
装配件号
902C3
装配组件
HM259049H-20632 (2) | RIBRING-XC14387RA-00000 (1) | HM259010CD-20024 (1) | HM259049XS-20000 (1)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
190.735
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 2 Precision; Basic Number HM259049H; 12-1/2" Bore; 17-5/8" Outside Diameter; 7-1/8" Width; Double Row
外径
17.625 英寸 | 447.675 毫米
装配件宽度
7.125 英寸 | 180.975 毫米
孔径
12.5 英寸 | 317.5 毫米