TIMKEN
TIMKEN
HM261045TA-90096
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN HM261045TA-90096
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM261045TA; 13-1/4" Bore; 18-1/2" Outside Diameter; " Width; Double Row
制造商部件号
HM261045TA-90096
BDI部件号
1358902
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/HM261045TA-90096/p/1358902
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893564784
重量 / Kilogram
95.795
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HM261045TA
装配件号
90096
装配组件
HM261045TA (1) | HM261047TA (1) | HM261010CD (1)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Heavy Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
211.19
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM261045TA; 13-1/4" Bore; 18-1/2" Outside Diameter; " Width; Double Row
孔径
13.25 英寸 | 336.55 毫米
外径
18.5 英寸 | 469.9 毫米