HM261049-90076 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-PN-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODcxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQTVMMmcyWVM4eE1EZ3lNVFEzTXpJek9UQTNNQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlJGSlVVa0pmVkVSUFgxQk9YME5IWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkNzliOTU1YWE1NjRjZDZkNWEyNTliNWVmMjM2MmNkNTczMGJmNTIyYzdkNmVkY2ExMjc2YWQ3ZGQzM2FlZDk0
1358908 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

HM261049-90076

描述

TIMKEN HM261049-90076

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM261049; 13-1/8" Bore; 18-1/2" Outside Diameter; 7-1/2" Width; Double Row

制造商部件号

HM261049-90076

BDI部件号
1358908

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893048024
重量 / Kilogram
95.42
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HM261049
装配件号
90076
装配组件
HM261049 (2) | HM261010CD (1) | HM261049XA (1)
轴向游隙
0.048
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Heavy Medium Duty | Outer Race with Oil Holes and Groove
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
HM261049-90076
重量/磅
210.172
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM261049; 13-1/8" Bore; 18-1/2" Outside Diameter; 7-1/2" Width; Double Row
孔径
13.125 英寸 | 333.375 毫米
装配件宽度
7.5 英寸 | 190.5 毫米
外径
18.5 英寸 | 469.9 毫米