HM261049DW-90099 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDI-PN-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTEwMXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTNMMmczWlM4eE1EZ3lNVFE0TXprNE5qazNOQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlJGSlVVa0pmVkVSSlgxQk9YME5IWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4ZTE0NDMyOWZiYWQ0OTA0N2U4YWQ3MDhlZDE0ZTA4ZDM5YjMyMzM3YjQ3Njc2Mzk1Yjk1MjM0ZGVhNmNhYjZk
1358927 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

HM261049DW-90099

描述

TIMKEN HM261049DW-90099

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM261049; 13-1/8" Bore; 18-1/2" Outside Diameter; 6-9/16" Width; Double Row

制造商部件号

HM261049DW-90099

BDI部件号
1358927

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893565590
重量 / Kilogram
95.971
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HM261049
装配件号
90099
装配组件
HM261049DW (1) | HM261010 (2) | HM261010EA (1)
轴向游隙
0.004
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Double Cone | 2 Single Cup | Heavy Medium Duty | With Keyway or Slot
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
HM261049DW-90099
重量/磅
211.58
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM261049; 13-1/8" Bore; 18-1/2" Outside Diameter; 6-9/16" Width; Double Row
外径
18.5 英寸 | 469.9 毫米
孔径
13.125 英寸 | 333.375 毫米
装配件宽度
6.563 英寸 | 166.7 毫米