TIMKEN
TIMKEN
HM261049TD-90045
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN HM261049TD-90045
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM261049; 13-1/8" Bore; 18-1/2" Outside Diameter; 6-9/16" Width; Double Row
制造商部件号
HM261049TD-90045
BDI部件号
19287737
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/HM261049TD-90045/p/19287737
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893565743
重量 / Kilogram
100.493
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HM261049
装配件号
90045
装配组件
HM261049TD (1) | HM261010 (2) | HM261010EA (1)
轴向游隙
0.064
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Double Cone | 2 Single Cup | Heavy Medium Duty | Tapered Bore
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
HM261049TD-90045
重量/磅
221.351
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM261049; 13-1/8" Bore; 18-1/2" Outside Diameter; 6-9/16" Width; Double Row
装配件宽度
6.563 英寸 | 166.7 毫米
外径
18.5 英寸 | 469.9 毫米
孔径
13.125 英寸 | 333.375 毫米