https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg HM262748TDH-90012
1358953 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

HM262748TDH-90012

描述

TIMKEN HM262748TDH-90012

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM262748; 13-5/8" Bore; 19-1/4" Outside Diameter; 6-7/8" Width; Double Row

制造商部件号

HM262748TDH-90012

BDI部件号
1358953

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893825779
重量 / Kilogram
118.352
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HM262748
装配件号
90012
装配组件
HM262748TDH (1) | HM262710 (2) | HM262710EA (1)
轴向游隙
0.032
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Double Cone | 2 Single Cup | Heavy Medium Duty | Tapered Bore
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
HM262748TDH-90012
重量/磅
260.921
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM262748; 13-5/8" Bore; 19-1/4" Outside Diameter; 6-7/8" Width; Double Row
装配件宽度
6.875 英寸 | 174.625 毫米
外径
19.25 英寸 | 488.95 毫米
孔径
13.625 英寸 | 346.075 毫米