HM265049-902A1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
1359004 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

HM265049-902A1

描述

TIMKEN HM265049-902A1

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM265049; 14.498" Bore; 20-5/8" Outside Diameter; 8-7/16" Width; Double Row

制造商部件号

HM265049-902A1

BDI部件号
1359004

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893824284
重量 / Kilogram
141.23
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HM265049
装配件号
902A1
装配组件
HM265049 (2) | HM265010CD (1) | HM265049XB (1)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Heavy Medium Duty | Outer Race with Oil Holes and Groove
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
HM265049-902A1
重量/磅
311.089
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM265049; 14.498" Bore; 20-5/8" Outside Diameter; 8-7/16" Width; Double Row
装配件宽度
8.438 英寸 | 214.325 毫米
孔径
14.498 英寸 | 368.249 毫米
外径
20.625 英寸 | 523.875 毫米