TIMKEN
TIMKEN
HM265049-902D6
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN HM265049-902D6
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 2 Precision; Basic Number HM265049; 14.498" Bore; 20-5/8" Outside Diameter; 8-7/16" Width; Double Row
制造商部件号
HM265049-902D6
BDI部件号
24625433
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/HM265049-902D6/p/24625433
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992360854
重量 / Kilogram
142.854
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Class 2
部件
Assembly
基本号码
HM265049
装配件号
902D6
装配组件
HM265049-20000 (2) | HM265010CD-20000 (1) | HM265049XC-20000 (1)
轴向游隙
0.042
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
315.24
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 2 Precision; Basic Number HM265049; 14.498" Bore; 20-5/8" Outside Diameter; 8-7/16" Width; Double Row
孔径
14.498 英寸 | 368.249 毫米
外径
20.625 英寸 | 523.875 毫米
装配件宽度
8.438 英寸 | 214.325 毫米